Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Конструкционный клей Склеивание и Уплотнение

Клей конструкционный, Bond+Seal
ГЕРМЕТИК-ПОЛИУРЕТАН.-KD-СЕРЫЙ-300МЛ

Номер товара 08901002
В наличии

202.5 грн/шт

Конструкционный клей Склеивание и Уплотнение

Номер товара 08901002

202.5 грн Без НДС: 168.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика

Эластичный универсальный полиуретановый клей и герметик

Универсальное применение

Отличная адгезионная прочность на самых разных материалах и поверхностях.

Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA)

В затвердевшем состоянии безвреден для здоровья

Подходит для склеивания и герметизации на предприятиях пищевой промышленности

Высокая эластичность

Возможно склеивание однородных и различных материалов

Компенсация различного расширения материалов

Способен поглощать вибрацию и звук

Длительное время образования поверхностной пленки

Позволяет склеивать или герметизировать сложные компоненты

Идеально подходит для больших площадей

Возможность изменения положения склеиваемых компонентов

Возможность последующей шлифовки и окрашивания

После образования пленки может подвергаться механической обработке и окрашиваться без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).

Не вызывает коррозии

Предотвращает коррозию металла

Без запаха

Не содержит силикона

Примечание

Не допускайте контакта продукта с красками на основе алкидных смол. Не подходит для уплотнения стыков стекла и компенсационных соединений в строительстве. Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение поверхности. Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.

Минимальная толщина нанесения: 3 мм. Для достижения оптимальных результатов настоятельно рекомендуется использовать продукты серии Adhesion Plus.

Сертификат качества

ISEGA:

Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола на предприятиях пищевой промышленности.

Свидетельство о допуске №: 41958 U 16

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Вид упаковки Баллон
Время образования поверхностной пленки, мин./макс. / условия 45-60 мин / при 23°C и относительной влажности 50%
Изменение объема, макс. -5 %
Краткосрочная устойчивость к воздействию Топливо, Минеральные масла, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла
Не содержит силикона Да
Объем 300 мл
Плотность/условия 1.25 г/см³ / До отверждения, DIN 53479
Продольная прочность на разрыв, мин. 6 Н/мм
Прочность на разрыв, условия в соответствии с DIN 53515
Прочность на растяжение и сдвиг, мин. 1 Н/мм²
Прочность на растяжение, мин. 1.8 Н/мм²
Прочность на растяжение, условия в соответствии с DIN 53504
Растяжение при разрыве/условия 500 % / В соответствии с DIN 53504
Скорость полного затвердевания/условия 3 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
Срок хранении, с момента изготовления 12 месяцев
Срок хранения, с момента изготовления при условии 12 месяцев / при температуре от 10 до 25°C
Твердость по Шору A 40
Твердость по Шору А/условия 40 / в соответствии с DIN 53505
Температура воспламенения, мин. 70 °C
Температура обработки, мин./макс. 5 ­ 35 °C
Температура трансформации стекла/условия -45 °C / В соответствии с DIN 53445
Термостойкость, кратковременная, макс. 120 °C
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 90 °C
Устойчивость к воздействию Вода, Известковая вода, Городские сточные воды, Слабые кислоты, Слабые щелочи, Соленая вода
Химическая основа Однокомпонентный полиуретан
Цвет Серый цвет

Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).
Инструкции
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C.
Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем (№089010060) и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня (№089010062). Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя (№089010063), отвердевший материал удаляется только механически.
Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.