Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Подходит для внутреннего диаметра шланга
222.6 - 244.8 грн Цена
- грн
Быстродействующая муфта, сжатый воздух
Быстродействующая муфта, сжатый воздух - фото №1

Быстродействующая муфта, сжатый воздух

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Быстродействующая муфта, сжатый воздух

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06991213
В наличии
1 шт
349.8 грн
0699126
В наличии
1 шт
349.8 грн
0699129
В наличии
1 шт
318 грн

Быстродействующие муфты для сжатого воздуха от Wurth - это надежное и удобное решение для быстрого соединения и разъединения воздушных систем.

Эти муфты позволяют эффективно управлять потоком воздуха в пневматическом оборудовании, инструментах и многих других приложениях.

Вот несколько ключевых характеристик и преимуществ, почему стоит обратить внимание на быстродействующие муфты от Wurth:

1. Простота использования: Муфты легко соединять и разъединять, что сокращает время на подключение и отключение инструмента или оборудования.

2. Надежное соединение: Благодаря надежным механизмам блокировки, муфты обеспечивают прочное соединение без риска случайного отсоединения.

3. Износостойкость: Продукция Wurth изготавливается из высококачествных материалов, что обеспечивает долгий срок службы муфт и устойчивость к износу.

4. Доступность разных конфигураций: Wurth предлагает широкий ассортимент быстродействующих муфт, включая разные размеры, типы и стандарты резьбы, что позволяет выбрать оптимальное решение под конкретное приложение.

5. Применение в разных сферах: Благодаря своей универсальности, эти муфты подходят для использования в множестве областей, включая автосервис, строительство, производство и другие.

6. Увеличение производительности: С возможностью быстрого переключения между инструментами или оборудованием, вы можете улучшить эффективность и производительность ваших задач.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или просто занимаетесь ремонтом в домашних условиях, быстродействующие муфты от Wurth помогут вам сделать работу более удобной и эффективной. Важно выбирать правильный размер и тип муфты, учитывая конкретные требования вашего проекта, чтобы обеспечить оптимальное соединение и работу всей системы.

Особенность быстродействующих муфт для сжатого воздуха от Wurth заключается в их удобстве и надежности при соединении и разъединении воздушных систем и инструментов.

Вот некоторые ключевые особенности:

  1. Простота использования: Быстродействующие муфты обеспечивают легкое и быстрое соединение и разъединение воздушных шлангов и инструментов. Они особенно полезны в случаях, когда часто требуется менять инструменты или переключаться между различными воздушными системами.

  2. Надежное соединение: Муфты обеспечивают надежное соединение благодаря механизмам блокировки. Это предотвращает случайное отсоединение, что особенно важно во время работы.

  3. Износостойкость: Продукция Wurth изготовлена из высококачествных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы муфт. Они устойчивы к износу и повреждениям, что делает их долгосрочным решением.

  4. Широкий выбор конфигураций: Wurth предлагает разнообразные размеры, типы и стандарты резьбы для быстродействующих муфт, что позволяет подобрать подходящий вариант для конкретного приложения.

  5. Универсальность применения: Благодаря своей универсальности, быстродействующие муфты могут использоваться в различных сферах, таких как автосервис, строительство, производство и другие.

  6. Увеличение производительности: Возможность быстрого переключения между инструментами или оборудованием позволяет повысить эффективность и производительность рабочих задач.

Итак, особенностью быстродействующих муфт от Wurth является их комбинация удобства, надежности и широкого спектра применения. Эти муфты позволяют максимизировать производительность и упростить работу в пневматических системах и сжатом воздухе.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация