- Назад
- Каталог товаров
- Продукты для мастерской
- Пневматическое оборудование
- Пневматические разъемы
- Быстродействующая муфта, сжатый воздух
- Быстродействующая муфта, сжатый воздух
- Быстродействующая муфта для подачи сжатого воздуха
Способы доставки
Номинальная ширина 7,2 = 40 мм ² со шланговым подключением; блокировка в одном направлении
Внешний диаметр (D) | 27 мм |
Длина (L) | 55 мм |
Подходит для внутреннего диаметра шланга | 13 мм |
Термостойкость, мин./макс. | -20 100 °C |
Ширина зева ключа (SW) | 21 мм |