Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Чехол, для рулевого колеса

Топ покупаемых товаров

Защитное покрытие на руль с эластичной лентой 250шт.
Защитное покрытие на руль с эластичной лентой 250шт.
(арт. 08995450)

Защитное покрытие на руль (250штх1) фиксируются на рулевом колесе с помощью резинки. В защи..

2 544 грн/шт
В наличии
Защитное покрытие для руля с ручкой 300х140мм
Защитное покрытие для руля с ручкой 300х140мм
(арт. 0899500025-1)

С заменяющейся красной рукояткой. У одного рулона достаточно прибл. на 215 рулевых колес Сплошна..

298.9 грн/шт
В наличии
Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
(арт. 0899500026-1)

Покрытие рулевого колеса в рулоне, без рукоятки. Прозрачная, плотно прилегающая пленка на основе П..

222.6 грн/шт
В наличии
Покрытие рулевого колеса (рулон 500шт)
Покрытие рулевого колеса (рулон 500шт)
(арт. 089950002-C)

Гибкость и отсутствие скольжения Белая, масло- и водостойкая полиэтиленовая пленка Оптимальная..

2 544 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЧехол, для рулевого колеса
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар155.8 грн
⭐ Самый дорогой товар1 780.8 грн

Wurth предоставляет широкий ассортимент продуктов для защиты рулевых колес, обеспечивая надежное и удобное решение для различных сфер применения.

Наши продукты включают в себя клейкую пленку с рукояткой, предназначенную для защиты рулевых колес.

  • Клейкая пленка с рукояткой для защиты рулевого колеса - это удивительно удобное и эффективное средство для предотвращения механических повреждений, царапин и износа на вашем рулевом колесе. Она обеспечивает надежную защиту и сохранность этой важной части вашего автомобиля. Основным преимуществом клейкой пленки является ее удобная рукоятка, которая делает процесс установки быстрым и простым. Пленку легко надевать и снимать, и она подходит для разных размеров рулевых колес.
  • Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне - это другой вариант, предоставляемый Wurth. Эта пленка представлена в виде рулона, что делает ее идеальной для автосервисов и технических специалистов. Вы можете нарезать пленку согласно нужному размеру, что особенно важно, учитывая разнообразие размеров и форм рулевых колес. Материал ПЭ (полиэтилен) обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и царапин, а также предотвращает коррозию.

Оба варианта продукции Wurth отличаются высоким качеством материалов и простотой использования. Они защищают ваше рулевое колесо от различных видов повреждений, поддерживая его в исходном состоянии. Независимо от того, вы являетесь владельцем автомобиля, желающим самостоятельно обеспечить защиту своего рулевого колеса, или работаете в сфере автосервиса и заботитесь о безопасности клиентов, продукция Wurth предоставляет надежное и практичное решение.

Клейкую пленку для защиты рулевых колес используют с целью обеспечения надежной защиты и сохранности рулевой системы автомобиля.

Вот несколько основных причин и сфер применения, где такие продукты находят свое применение:

  1. Защита от механических повреждений: Рулевое колесо подвержено риску царапин, сколов и ударов, особенно в тесных парковочных местах или в условиях городского движения. Клейкая пленка предотвращает такие повреждения, что способствует сохранности и долговечности рулевой системы.

  2. Избегание износа: Постоянное воздействие рук водителя на рулевое колесо может привести к износу и потере первоначального вида. Пленка защищает поверхность рулевого колеса, предотвращая износ и сохраняя его внешний вид.

  3. Сохранение чистоты и гигиеничность: Рулевое колесо подвержено загрязнению от масел, грязи и жиров с рук водителя. Клейкая пленка обеспечивает легкую очистку и сохраняет рулевое колесо в чистом состоянии.

  4. Защита при проведении работ: В автосервисах и гаражах рулевые колонки могут подвергаться риску повреждения при проведении ремонтных и обслуживающих работ. Клейкая пленка обеспечивает защиту от случайных повреждений.

  5. Подготовка к продаже автомобиля: Если вы планируете продать свой автомобиль, рулевое колесо с чистой и неповрежденной поверхностью выглядит более привлекательно для потенциальных покупателей.

  6. Работа в автосервисе: В профессиональных автосервисах клейкая пленка для рулевых колес может быть использована для предотвращения повреждений рулевых систем клиентских автомобилей во время проведения работ.

Таким образом, клейкая пленка для защиты рулевых колес обеспечивает надежную защиту от различных видов повреждений и загрязнений, что способствует сохранности и долговечности этой важной части автомобиля.