Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Защита автомобиля

Топ покупаемых товаров

Накидки для сидений одноразовые в рулоне 100шт.
Накидки для сидений одноразовые в рулоне 100шт.
(арт. 089950001-2)

Подходит для использования с подушками безопасности Белая маслостойкая и водостойкая полиэтиленов..

1 058.9 грн/шт
В наличии
Накидки для сидений одноразовые в рулонах по 500
Накидки для сидений одноразовые в рулонах по 500
(арт. 089950001-1)

Подходит для использования с подушками безопасности Белая маслостойкая и водостойкая полиэтиленовая ..

4 770 грн/шт
В наличии
Защитное покрытие на руль с эластичной лентой 250шт.
Защитное покрытие на руль с эластичной лентой 250шт.
(арт. 08995450)

Защитное покрытие на руль (250штх1) фиксируются на рулевом колесе с помощью резинки. В защи..

2 544 грн/шт
В наличии
Набор накидок в салон автомобіля 5в1
Набор накидок в салон автомобіля 5в1
(арт. 08995790)

Набор накидок в салон автомобиля 5в1 в индивидуальной упаковке. Комплектация набора: Чехол на сиде..

57.2 грн/шт
В наличии
Коврики для пола автомобиля в рулоне 500 шт
Коврики для пола автомобиля в рулоне 500 шт
(арт. 0899549)

Одноразовые коврики для пола автомобиля для защиты от загрязнения: Абсорбирующая бумажная основа, ..

2 916 грн/шт
В наличии
Защитное покрытие для руля с ручкой 300х140мм
Защитное покрытие для руля с ручкой 300х140мм
(арт. 0899500025-1)

С заменяющейся красной рукояткой. У одного рулона достаточно прибл. на 215 рулевых колес Сплошна..

298.9 грн/шт
В наличии
Пакеты для шин Wurth 700х400X1100 мм 100 шт.
Пакеты для шин Wurth 700х400X1100 мм 100 шт.
(арт. 0899500300-2)

Нескользящий, белый масло- и водонепроницаемый HDPE, толщиной 0,03 мм Высокая устойчивость к масл..

2 862 грн/шт
В наличии
Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
Защитное покрытие для руля 150м Х 125мм
(арт. 0899500026-1)

Покрытие рулевого колеса в рулоне, без рукоятки. Прозрачная, плотно прилегающая пленка на основе П..

222.6 грн/шт
В наличии

Отзывы

11.11.2021

Заказ выполнили быстро с доставкой на сервис.Качество исполнения впечатляет.Я владелец автосервиса и знаю как порой не просто угодить клиенту.Хороших Вам продаж.Отзывы пишу крайне редко,и только хорошие.

13.02.2023

Хорошая плотность, еще не подводил

05.03.2024

Работаю автослесарем, и за это время перепробовал много разных одноразовых накидок на сиденья. Эти накидки – однозначно лучшие из всех, что я встречал. Они очень прочные, не рвутся, не промокают, и отлично защищают сиденья от грязи и пыли. К тому же, они очень удобные в использовании – просто разворачиваешь и натягиваешь на сиденье. Рекомендую всем!

20.03.2024

Часто приходится работать в грязных условиях, поэтому всегда использую одноразовые накидки на сиденья. Накидки мне очень нравятся – они плотные, хорошо защищают сиденья от грязи и пыли, и при этом не скользят. К тому же, они достаточно большие, чтобы полностью закрыть сиденье, включая подголовник. Отличный вариант для тех, кто хочет сохранить салон своего автомобиля в чистоте!

12.03.2024

Они очень прочные, не рвутся, не промокают. К тому же, они очень удобные – хорошо фиксируются на сиденье и не скользят.

31.03.2024

Я рыбак, и моя машина часто бывает в не самых чистых местах. Раньше после рыбалки приходилось долго чистить салон, а теперь я просто использую одноразовые накидки. Они отлично защищают сиденья от грязи, воды и запаха рыбы. К тому же, они очень доступные по цене.

02.03.2023

Замовляємо до нашого боксу, подобається що в рулонах, можна відривати без зайвих проблем.

21.03.2024

Часто работаю на выездах, и приходится возить с собой много инструментов и материалов. Поэтому вопрос чистоты салона для меня очень актуален. Они отлично защищают сиденья от грязи, пыли и царапин. К тому же, они очень компактные и не занимают много места в машине.

01.04.2024

Работаю таксистом, поэтому чистота салона для меня очень важна. Перепробовал много разных одноразовых накидок, но ни одни не сравнятся с этими накидками. Они очень прочные, не рвутся. К тому же, они не имеют запаха, что для меня очень важно. Однозначно рекомендую всем таксистам!

⭐ Категория товаровЗащита автомобиля
⭐ Количество товаров в наличии17
⭐ Самый дешевый товар31.8 грн
⭐ Самый дорогой товар4 229.4 грн

Защита автомобиля от Wurth

Компания Wurth предлагает широкий ассортимент средств и оборудования для защиты автомобиля от различных повреждений. Продукция Wurth отличается высоким качеством, надежностью и эффективностью.

Виды защиты автомобиля от Wurth

Wurth предлагает следующие виды защиты автомобиля:

  • Защитные покрытия - это покрытия, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений, в том числе от царапин, сколов и выгорания.
  • Очистители и полироли - это средства, которые используются для ухода за автомобилем, в том числе для очистки кузова, стекол, салона и других элементов автомобиля.
  • Защитные пленки - это пленки, которые защищают кузов автомобиля от повреждений, в том числе от царапин, сколов и выгорания.
  • Защитные покрытия для днища - это покрытия, которые защищают днище автомобиля от повреждений, в том числе от коррозии и ударов.
  • Защитные покрытия для колесных арок - это покрытия, которые защищают колесные арки автомобиля от повреждений, в том числе от коррозии и ударов.
  • Защитные покрытия для стекол - это покрытия, которые защищают стекла автомобиля от повреждений, в том числе от царапин и сколов.
  • Защитные покрытия для фар - это покрытия, которые защищают фары автомобиля от повреждений, в том числе от царапин и сколов.

Преимущества защиты автомобиля от Wurth

Защита автомобиля от Wurth имеет следующие преимущества:

  • Высокое качество - средства и оборудование для защиты автомобиля от Wurth изготавливаются из качественных материалов и соответствуют международным стандартам качества.
  • Надежность - средства и оборудование для защиты автомобиля от Wurth обеспечивают длительную и безотказную работу.
  • Эффективность - средства и оборудование для защиты автомобиля от Wurth обеспечивают эффективную защиту автомобиля от различных повреждений.

Примеры использования защиты автомобиля от Wurth

Вот несколько примеров использования защиты автомобиля от Wurth:

  • Защитные покрытия используются для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от повреждений, в том числе от царапин, сколов и выгорания.
  • Очистители и полироли используются для ухода за автомобилем, в том числе для очистки кузова, стекол, салона и других элементов автомобиля.
  • Защитные пленки используются для защиты кузова автомобиля от повреждений, в том числе от царапин, сколов и выгорания.
  • Защитные покрытия для днища используются для защиты днища автомобиля от повреждений, в том числе от коррозии и ударов.
  • Защитные покрытия для колесных арок используются для защиты колесных арок автомобиля от повреждений, в том числе от коррозии и ударов.
  • Защитные покрытия для стекол используются для защиты стекол автомобиля от повреждений, в том числе от царапин и сколов.
  • Защитные покрытия для фар используются для защиты фар автомобиля от повреждений, в том числе от царапин и сколов.

Советы по выбору защиты автомобиля от Wurth

Для выбора защиты автомобиля от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип автомобиля, для которого будут использоваться средства и оборудование для защиты автомобиля.
  • Марка и модель автомобиля.
  • Год выпуска автомобиля.
  • Конкретные потребности водителя и пассажиров.

На основании этих факторов можно подобрать средства и оборудование для защиты автомобиля от Wurth, которые будут соответствовать потребностям водителя и пассажиров и обеспечить эффективную защиту автомобиля от различных повреждений.