Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Вес изделия (1 шт.)
Высота
Длина
Ширина
2173.5 - 5712 грн Цена
- грн

Рабочие аксессуары

Топ покупаемых товаров

Рюкзак для ноутбука Business Line, компактный
Рюкзак для ноутбука Business Line, компактный
(арт. 0715930602)

Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн Коллекция Business Line впечатляет своей функциона..

3 105 грн/шт
В наличии
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм
(арт. 0715930601)

Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн Коллекция Business Line впечатляет своей функциона..

8 160 грн/шт
В наличии
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм
(арт. 0715930600)

Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн Коллекция Business Line впечатляет своей функциона..

3 519 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровРабочие аксессуары
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар2 173.5 грн
⭐ Самый дорогой товар5 712 грн

Рабочие аксессуары от Wurth: безопасность и комфорт

Рабочие аксессуары от Wurth – это широкий ассортимент изделий, предназначенных для обеспечения безопасности и комфорта работников на рабочем месте. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и долговечность.

Преимущества рабочих аксессуаров от Wurth:

  • Высокое качество изготовления. Рабочие аксессуары от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, прошедших тщательный отбор и тестирование. Это обеспечивает длительный срок службы изделий и их устойчивость к износу.

  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент рабочих аксессуаров, охватывающий практически все основные виды изделий, используемых на рабочем месте. В каталоге компании представлены аксессуары для защиты головы, глаз, слуха, рук, ног и других частей тела.

  • Инновационные технологии. Wurth постоянно совершенствует свои технологии и внедряет инновационные решения в производство рабочих аксессуаров. Это позволяет создавать более эффективные и удобные в использовании изделия, отвечающие самым современным требованиям.

Основные виды рабочих аксессуаров от Wurth:

  • Защита головы - предназначена для защиты головы от травм, таких как удары, падения предметов и другие.
  • Защита глаз - предназначена для защиты глаз от травм, таких как попадания пыли, искр и других предметов.
  • Защита слуха - предназначена для защиты слуха от шума.
  • Защита рук - предназначена для защиты рук от травм, таких как порезы, ожоги и другие.
  • Защита ног - предназначена для защиты ног от травм, таких как удары, падения предметов и другие.

Примеры использования рабочих аксессуаров от Wurth:

  • Защита головы - рабочие аксессуары для защиты головы от Wurth используются в различных сферах, таких как строительство, промышленность, сельское хозяйство и другие.
  • Защита глаз - рабочие аксессуары для защиты глаз от Wurth используются в различных сферах, таких как строительство, промышленность, производство и другие.
  • Защита слуха - рабочие аксессуары для защиты слуха от Wurth используются в различных сферах, где присутствует шум, такой как строительство, промышленность, производство и другие.
  • Защита рук - рабочие аксессуары для защиты рук от Wurth используются в различных сферах, где существует риск травмирования рук, такой как строительство, промышленность, производство и другие.
  • Защита ног - рабочие аксессуары для защиты ног от Wurth используются в различных сферах, где существует риск травмирования ног, такой как строительство, промышленность, производство и другие.

Советы по выбору рабочих аксессуаров от Wurth:

При выборе рабочих аксессуаров от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип работ, для которых будут использоваться аксессуары. Для разных видов работ требуются аксессуары с разными характеристиками.

  • Тип защиты. Выберите аксессуары, которые обеспечивают необходимый уровень защиты для ваших работ.

  • Ваши потребности. Выберите аксессуары, которые соответствуют вашим потребностям в комфорте и функциональности.