Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм

Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №1Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №2Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №3Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №4Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №5Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №6Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №7Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №8Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №9
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №1
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №2
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №3
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №4
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №5
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №6
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №7
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №8
Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм - фото №9

Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм

Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм

Номер товара 0715930600
В наличии

Цена:
3 519 грн/шт

Сумка Wurth для ноутбуку 440х310х100мм

Номер товара 0715930600

3 519 грнБез НДС: 2 932.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн

Коллекция Business Line впечатляет своей функциональностью и эксклюзивным внешним видом.

Уверенный вид с деловыми партнерами, идеальный вариант для поездок между офисом и домашним офисом или просто в городе. Незаменимый спутник в деловых поездках по стране и за границу.

Высококачественные и износостойкие материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта.

  • Запирающиеся молнии на основных отделениях, например, с замком TSA
  • Карман для визиток и ручек, а также отделение для ключей
  • Карман с защитой RFID от сканирования банковских и кредитных карт
  • Два дополнительных отделения для документов для порядка и наглядности
  • Мягкий плечевой ремень легко вынимается из сумки.
  • Свободные руки, через отверстие для крепления к телескопическим направляющим
  • Четыре резиновые ножки на нижней стороне защищают дно сумки
  • Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой 360 x 260 мм (до 15,6 дюймов)
  • Отделение для планшета с мягкой подкладкой 270 x 210 мм (до 10,1 дюйма)

Написать отзыв