Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Аккум. светодиодн. налобн. фонарь Ergopower PETITE
Аккум. светодиодн. налобн. фонарь Ergopower PETITE - фото №1

Аккум. светодиодн. налобн. фонарь Ergopower PETITE

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Аккум. светодиодн. налобн. фонарь Ergopower PETITE

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0827809634
Нет в наличии
1 шт
0827809637
В наличии
1 шт
1 827 грн

Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь Ergopower PETITE: ваш надежный помощник в темноте

На что обратить внимание при покупке

  • Яркость: фонарь должен быть достаточно ярким, чтобы освещать рабочую зону.
  • Время работы: фонарь должен работать достаточно долго без подзарядки.
  • Регулировка фокуса: фонарь должен иметь возможность регулировать фокус, чтобы можно было освещать как ближние, так и дальние объекты.
  • Удобство ношения: фонарь должен быть удобным и не должен натирать голову.
  • Защита от воды и пыли: фонарь должен быть защищен от воды и пыли, если он будет использоваться в сложных условиях.

Основные характеристики

  • Тип лампы: светодиодная
  • Яркость: 100 лм
  • Время работы: до 5 часов
  • Режимы работы: 3 (максимальный, экономичный, мигающий)
  • Фокусировка: да
  • Питание: аккумулятор Li-Ion
  • Защита от воды и пыли: IP44
  • Вес: 100 г

Особенности использования

  • Фонарь должен храниться в сухом и прохладном месте.
  • Перед использованием фонаря необходимо зарядить аккумулятор.
  • Фонарь нельзя использовать вблизи легковоспламеняющихся материалов.
  • Не смотрите прямо в светодиодный фонарь.

Преимущества

  • Яркий свет: фонарь обеспечивает яркий свет, который позволяет работать в условиях плохой освещенности.
  • Длительное время работы: фонарь работает до 5 часов без подзарядки.
  • Регулировка фокуса: фонарь позволяет регулировать фокус, чтобы можно было освещать как ближние, так и дальние объекты.
  • Удобство ношения: фонарь удобный и не натирает голову.
  • Защита от воды и пыли: фонарь защищен от воды и пыли, что позволяет использовать его в сложных условиях.

Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь Ergopower PETITE – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный фонарь для работы в темноте. Он обладает ярким светом, длительным временем работы, удобной конструкцией и защищен от воды и пыли.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация