Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №1Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №2Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №3Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №4
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №1
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №2
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №3
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE - фото №4

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS, RED LINE
-арт. 1668861250

Номер товара 1668861250
В наличии
Цена:
153.6 грн/шт

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Номер товара 1668861250

153.6 грнБез НДС: 128 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Преимущества и применение

  1. Универсальное применение:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE с длиной 250 мм представляет собой универсальное инструментальное решение для демонтажа различных материалов, таких как кирпич, бетон и газоблок.

  2. Эффективность демонтажа:

    • Специально разработанное острое долото обеспечивает эффективное и быстрое выполнение работ по демонтажу, позволяя легко преодолевать сопротивление материалов.

  3. Прочность и надежность:

    • Изготовленное из высококачественных материалов, долото обладает прочностью и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента при интенсивном использовании.

  4. Совместимость с перфораторами SDS PLUS:

    • Одним из ключевых преимуществ является совместимость с любым перфоратором, использующим стандарт SDS PLUS. Это расширяет возможности применения инструмента, делая его подходящим для широкого спектра задач.

  5. Эргономичный дизайн:

    • Долото имеет эргономичную конструкцию, что облегчает работу и уменьшает усталость оператора при длительном использовании.

  6. Профессиональный выбор:

    • Wurth, как производитель, известен своими высокотехнологичными и профессиональными решениями в области инструментов. Долото SDS-PLUS RED LINE не являет исключением и отвечает высоким стандартам качества.

  7. Результативность и экономия времени:

    • Благодаря своей конструкции и характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE обеспечивает не только высокую результативность, но и экономию времени при выполнении строительных и ремонтных работ.

С долотом острого типа Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж становится эффективным, простым и надежным процессом, что делает его незаменимым инструментом для профессиональных строителей и мастеров.

Написать отзыв