- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
-арт.1668051216
Способы доставки
Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:
Превосходные характеристики: Диаметр 12 мм и общая длина 160 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.
Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 90 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.
Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.
Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.
Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!
Каталог Würth