Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №1Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №2Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №3Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №4Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №5
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №1
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №2
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №3
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №4
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм - фото №5

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
-арт.1668051016

Номер товара 1668051016
В наличии

Цена:
156 грн/шт

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм

Номер товара 1668051016

156 грнБез НДС: 130 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм:

  • Превосходные характеристики: Диаметр 10 мм и общая длина 160 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.

  • Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 90 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.

  • Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.

  • Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.

Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!

Написать отзыв

   

Информация о продукте