- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Сверло универсальное
- Сверло универсальное 6х100 мм Wurth RED LINE
Сверло универсальное 6х100 мм Wurth RED LINE
Сверло универсальное 6х100 мм Wurth RED LINE
-арт.1641206010
Способы доставки
Универсальное Сверло Wurth RED LINE 6х100 мм: Ваш Надежный Инструмент для Множества Материалов
Универсальное применение: Сверло Wurth RED LINE представляет собой универсальное решение для сверления отверстий в различных материалах, таких как дерево, кирпич, газобетон и пеноблоки. Это идеальное сверло для широкого спектра строительных задач.
Сверление в различных материалах: Независимо от того, требуется ли вам сверлить отверстия в дереве, кирпиче, газобетоне или пеноблоках, сверло Wurth RED LINE легко справляется с каждым из этих материалов, обеспечивая точность и эффективность.
Совместимость с различными сверлильными инструментами: Это универсальное сверло с легкостью применяется с любым типом сверлильных инструментов, что делает его универсальным выбором для профессионалов и любителей сверления.
Оптимальный диаметр 6 мм: Сверло имеет оптимальный диаметр 6 мм, обеспечивая точное и стабильное сверление. Этот размер идеально подходит для широкого спектра строительных работ.
Удлиненная длина 100 мм: С длиной 100 мм сверло Wurth RED LINE обеспечивает глубокое и точное сверление, что делает его идеальным выбором для проектов с повышенными требованиями к глубине сверления.
С сверлом Wurth RED LINE 6х100 мм вы получаете универсальный инструмент, который сочетает в себе прочность, точность и удобство в использовании. Независимо от того, находитесь ли вы на стройплощадке или в мастерской, это сверло будет вашим надежным партнером в решении разнообразных задач сверления.