Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №1Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №2Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №3Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №4Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №5Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №6
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №1
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №2
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №3
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №4
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №5
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере - фото №6

Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Бита PH2, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блистере
-арт. 1614176461902

Номер товара 1614176461902
В наличии

Цена:
37.4 грн/шт

Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере

Номер товара 1614176461902

37.4 грнБез НДС: 31.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Бита для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Бита с выносливостью

  • Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
  • Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.

Написать отзыв