Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм - фото №1Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм - фото №2
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм - фото №1
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм - фото №2

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм
-арт. 1457235008

Номер товара 1457235008
В наличии

Цена:
372 грн/шт

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

Номер товара 1457235008

372 грнБез НДС: 310 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Специально разработанное алмазное сверло для сухого сверления даже самых твердых материалов, таких как керамогранит. Для использования на угловых шлифовальных машинах

Чрезвычайно быстрое бурение

за счет вакуумного алмазного покрытия

До Ø 14 мм со специальным охлаждающим воском

Легкое удаление сердцевины

  • < Ø 50 мм с боковыми пазами
  • От Ø 50 мм с боковыми прорезями и дополнительными отверстиями

Уведомление

  • Вода не нужна!
  • Регулировка скорости не требуется.
  • Сверла имеют увеличенный размер примерно от 0,5 до 1 мм. Это облегчает дальнейшее сверление (например, сверлом по каменной кладке) в недрах и, таким образом, предотвращает повреждение плитки.

Написать отзыв