Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8''

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8'' - фото №2
Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8
Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8'' - фото №2

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8''

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8''
ПРЕСС-МАСЛЁНКА-DIN71412-A2K-R1/8ZO

Номер товара 098663
В наличии

Цена:
51 грн/шт

Конический ниппель 90° форма С Wurth Н3 1/8''

Номер товара 098663

51 грнБез НДС: 42.50 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 71412 C

Написать отзыв

   

Информация о продукте