- Назад
- Головна
- Крепежные изделия
- Детали машины общие
- Тавотница
- Ниппель конич. смазочный
- DIN 71412, оцин. сталь, 90 градусов
- Конический ниппель, 90°
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
DIN 71412 C
Вес продукта (на 1 шт.) | 9,04 г |
Длина (l1) | 18 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) | 5,5 мм |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 71412 |
Поверхность | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) | M6 x 1 |
Форма | C, H3, Напильник, четырехгран. |
Шаг резьбы | 1 мм |
Ширина зева ключа (s1) | 9 мм |