- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Детали машины общие
- Тавотница
- Ниппель конич. смазочный
- DIN 71412, оц. ст., 45 г., ф. B, дюй.
- Конический ниппель 45° форма B Wurth A2K Н2 R 1/8''
Способы доставки
DIN 71412, оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
Вес изделия (1 шт.) | 11,47 г |
Высота (h1) | 23,5 мм |
Длина (l1) | 11 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) | 6 мм |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 71412 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Форма | B, H2 |
Ширина зева ключа (s1) | 11 мм |
Каталог Würth