- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Детали машины общие
- Тавотница
- Ниппель конич. смазочный
- DIN 71412, оцин. сталь, фор. A, дюйм.
- DIN 71412, оцинкованная сталь, форма A, дюймовая
Способы доставки
DIN 71412, galvanized steel, blue passivated (A2K)
Вес изделия (1 шт.) | 5,130 г |
Длина (l1) | 16 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) | 5,4 мм |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 71412 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Форма | A, H1 |
Ширина зева ключа (s1) | 11 мм |
Каталог Würth