Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
DIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
Вес продукта (на 1 шт.) | 4 г |
Длина (l1) | 16 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg) | 5,4 мм |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 71412 |
Поверхность | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1) | M8 x 1 |
Форма | A, H1 |
Шаг резьбы | 1 мм |
Ширина зева ключа (s1) | 9 мм |