Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт. - фото №1Набор головок 1/4Набор головок 1/4
Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт. - фото №1
Набор головок 1/4
Набор головок 1/4

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.

Набор головок 1/4" и 1/2" Дюймов ZEBRA 108 шт.

Номер товара 0965905922
В наличии

Цена:
15 420 грн/шт

Набор головок 1/4" и 1/2" ZEBRA 108 шт.

Номер товара 0965905922

15 420 грнБез НДС: 12 850 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

108 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Набор включает в себя:

  • Отвертка с квадратом 1/4";
  • трещотка 1/2";

  • трещотка 1/4"
  • Т-образная рукоятка;

  • торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм;

  • удлинители 1/2": 125 и 250 мм;

  • карданный шарнир 1/2";
  • Т-образная ручка 1/4"

  • торцевые головки 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
  • удлиненные торцевые головки 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;

  • удлинители 1/4": 125 и 250 мм;

  • карданный шарнир 1/4";

  • разъем 1/4";

  • адаптер для бит 1/4";

  • угловой удлинитель 1/4"

  • вставки TX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11;

  • отверточные насадки 1/4": TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, HEX3, HEx4, HEX5, HEX6, HEX8, SL3.5, SL5.5, SL6.5, SL8, PH1, PH2, PH3;

  • вставки TX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24;

  • отверточные насадки 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX12, HEX14, HEX17, HEX19;

  • кейс

Написать отзыв

   

Информация о продукте