Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт.

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №1Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №2Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №3
Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №1
Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №2
Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт. - фото №3

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт.

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт.
Съемники стопорных колец 19-60 мм (прямые и изогнутые) – 4шт.; Ключ
трубный переставной 250 мм; Пассатижи, 80 мм; Бокорезы, 160 мм;
Острогубцы, 210 мм; Набор шестигранников – 9 шт.; Комплект TORX 8 шт.

Номер товара 0965905917
В наличии

Цена:
13 356 грн/шт

Набор ручных инструментов ZEBRA 25 шт.

Номер товара 0965905917

13 356 грнБез НДС: 11 130 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

25 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

В набор входит:

  • Съемники стопорных колец 19-60 мм (прямые и изогнутые) – 4шт.;
  • Ключ трубный переставной 250 мм;
  • Пассатижи, 80 мм;
  • Бокорезы, 160 мм;
  • Острогубцы, 210 мм;
  • Набор шестигранников – 9 шт.;
  • Комплект TORX 8 шт.

Написать отзыв

   

Информация о продукте