Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор отверток ZEBRA 21 шт.

Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №1Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №2Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №3
Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №1
Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №2
Набор отверток ZEBRA 21 шт. - фото №3

Набор отверток ZEBRA 21 шт.

Набор отверток ZEBRA 21 шт.
6 отверток со сплошным шестигранным лезвием
0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2
2 отвертки, короткое исполнение PH1; PH2

Номер товара 0965905916
В наличии

Цена:
9 540 грн/шт

Набор отверток ZEBRA 21 шт.

Номер товара 0965905916

9 540 грнБез НДС: 7 950 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

21 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор отверток 21 шт.

  • Отвертки: TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
  • Отвертки с гибким валом 6 мм и 7 мм
  • Отвертки 0.6 × 3.5 × 75 мм, 2.0 × 12 × 200 мм;
  • Отвертки с насечками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 × 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм, PH3, 150 мм;
  • короткая 1.0 × 5.5 × 25 мм, PH2, 25 мм.

Написать отзыв

   

Информация о продукте