Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор отверток ZEBRA 25 шт.

Набор отверток ZEBRA 25 шт. - фото №1

Набор отверток ZEBRA 25 шт.

набор шестигранников; Отвертки 0.6×3.5, 1.0×5.5, 1.2×7.0,
1.6 × 9.0, PH1, PH2, PH3, PH1 укороченная, PH2 укороченная, 0.6 ×
3.5 укороченная, Шестигранники с Т-образной ручкой: 5 мм, 6 мм, 8
мм Ключи с Т-образной ручкой, 10 мм, 13 мм, Отвертка для точных
р

Номер товара 0965905915
Нет в наличии

25 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор отверток 25 шт.

  • Набор шестигранников;
  • Отвертки 0.6 × 3.5, 1.0 × 5.5, 1.2 × 7.0, 1.6 × 9.0, PH1, PH2, PH3
  • PH1 укорочена, PH2 укорочена, 0.6 × 3.5 укорочена
  • Шестигранники с Т-образной ручкой: 5 мм, 6 мм, 8 мм
  • Ключи с Т-образной ручкой, 10 мм, 13 мм,
  • Отвертка для точных работ.

Написать отзыв

   

Информация о продукте