Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №1Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №2Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №3
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №1
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №2
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №3

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Набор съемников для стопорных колец 4шт.
12-25 мм, тип А, 19-60 мм, тип А, 12-25 мм, тип С, 19-60 мм, тип С

Номер товара 0965905603
В наличии

Цена:
4 200 грн/шт

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Номер товара 0965905603

4 200 грнБез НДС: 3 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Подходит для:

  • Съемники стопорных колец для отверстий 12-25 мм, тип А
  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип А
  • Съемники стопорных колец для стержня 12-25 мм, тип С
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип С

Написать отзыв

   

Информация о продукте