Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №1Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №2Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №3
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №1
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №2
Набор съемников для стопорных колец 4шт. - фото №3

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Набор съемников для стопорных колец 4шт.
19-60 мм, тип С, 19-60 мм, тип D, 19-60 мм, тип A, 19-60 мм, тип B

Номер товара 0965905602
В наличии

Цена:
5 130 грн/шт

Набор съемников для стопорных колец 4шт.

Номер товара 0965905602

5 130 грнБез НДС: 4 275 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

4 предмета в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор съемников для стопорных колец 4 шт.

  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип С
  • Съемники стопорных колец для отверстий 19-60 мм, тип D
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип A
  • Съемники стопорных колец для стержня 19-60 мм, тип B

Написать отзыв

   

Информация о продукте