Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Набор цанг ZEBRA 4шт. - фото №1

Набор цанг ZEBRA 4шт.

Плоскогубцы ZEBRA, длиной 180 мм.
Клещи трубные переставные ZEBRA, длиной 250 мм.
Острогубцы ZEBRA, длиной 210 мм
Бокорезы усиленные ZEBRA, длиной 160 мм.

Номер товара 0965905600
В наличии

Цена:
6 360 грн/шт

Набор цанг ZEBRA 4шт.

Номер товара 0965905600

6 360 грнБез НДС: 5 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

4 предмета в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор включает в себя:

  • Плоскогубцы ZEBRA, длиной 180 мм.
  • Клещи трубные переставные ZEBRA, длиной 250 мм
  • Острогубцы ZEBRA, длиной 210 мм
  • Бокорезы усилены ZEBRA, длиной 160 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте