Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор инструментов BASIC

Набор инструментов BASIC  - фото №1Набор инструментов BASIC  - фото №2Набор инструментов BASIC  - фото №3
Набор инструментов BASIC  - фото №1
Набор инструментов BASIC  - фото №2
Набор инструментов BASIC  - фото №3

Набор инструментов BASIC

Набор инструментов BASIC в ложементе, 127 предметов {арт. 0965905111}

Номер товара 0965905111
В наличии

Цена:
44 768 грн/шт

Набор инструментов BASIC

Номер товара 0965905111

44 768 грнБез НДС: 37 306.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества набора инструментов BASIC Wurth

  • Превосходное качество: товары Wurth изготовлены из высококачественных материалов, которые обеспечивают долговечность и надежность использования.
  • Широкий ассортимент: Wurth предлагает широкий спектр товаров для различных отраслей и задач, что позволяет подобрать оптимальное решение для каждой потребности.
  • Инновационные технологии: товары Wurth оснащены передовыми технологиями, которые повышают эффективность работы и улучшают результаты.
  • Простота использования: продукция Wurth разработана с учетом удобства использования, что позволяет легко и быстро выполнять задачи без лишних хлопот.
  • Безопасность: все товары Wurth соответствуют высочайшим стандартам безопасности, что обеспечивает защиту пользователей и окружающей среды.
  • Профессиональный подход: более 70 лет опыта работы на рынке инструментов и расходных материалов позволяют Wurth предлагать продукцию высочайшего качества, соответствующую профессиональным стандартам.

Написать отзыв