- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Наборы отверток
- Отвертка, ассортимент
- Набор отверток ZEBRA TX, 7 шт.
- Ассортимент отверток TX Toolsystem
Ассортимент отверток TX Toolsystem
Набор отверток ZEBRA TX, 7 шт.
Н-Р-ОТВЁРТОК-TX
ZEBRA
7 шт. с круглым жалом и отверстием
Комплектация:
7 отверток: TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Примечание
Не подходит для оборудования салона транспортного средства ORSYmobil (выдвижные ящики высотой 48 мм)
Высота | 54 мм |
Глубина | 185 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 7 шт. |
Размер секции пены | 2 |
Ширина | 335 мм |