1 х мерная лента, 3 метра · 1 х 8 дюймовый регулируемый ключ - макс. 24 мм · 1 х молоток 300 г
1 х держатель бит 1/4 дюйма, 30 мм · по 1 бите на 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 · по 1 бите на 1/4 дюйма PH1, PH2 · 1 х бита, 1/4 дюйм, с пазами 0,8 x 5,5 · 1 x бита, 1/4 дюйма RW10, RW20, RW30, RW40 · 1 x бита, 1/4 дюйма PZ2 · по 1 бите шестигранных 3, 4, 5 мм · 1 держатель бит 1/4 дюймовые магнитные 60 мм · 1 х угловой шестигранный ключ, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм · 1 х храповик, 1/4 дюйма · 1 x карданный шарнир, 1/4 дюйма · 1 x удлинитель 1/4 дюйма 100 мм
1 x гаечный ключ, каждый из 1/4 дюйма 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм · 1 отвертка (Рукоятка), 1/4 дюйма · по 1 отвертке, шлицевых, 0,6 х 3,5 х 100 мм, 1,2 х 6,5 х 150 мм · по 1 отвертке с РН1, РН2 · 1 х комбинированные плоскогубцы 180 мм · 1 х хвойные клещи 160 мм