Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт. - фото №1

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.

Набор специальных бит и торцевых головок, TX-1/4-3/8-1/2IN, 77 предметов
-арт. 096517 77

Номер товара 09651777
В наличии
Цена:
7 314 грн/шт4 388.4 грн/шт

Набор специальных бит и торцевых головок, 77 шт.

Номер товара 09651777

7 314 грн4 388.4 грнБез НДС: 3 657 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Торцевые головки TX в прочном, практичном пластиковом кейсе для мастерских и портативного использования.

Широкий ассортимент в пластиковом кейсе, 77 предметов

Этот набор включает в себя широкий ассортимент торцевых головок TX для использования в мастерской и портативного использования.

Прочный пластиковый кейс с ручкой и зажимом имеет практически неистребимую вставку из твердого пенопласта с зажимным эффектом.

При транспортировке ценные инструменты остаются надежно закрепленными.

Отсутствующий элемент можно заметить с первого взгляда

Идеально подходит для многих практических применений

TX IP: крышка корпуса зубчатого ремня, шестерни, двигатель в целом и т.д.

TX IPR: блок управления иммобилайзером двигателя, насосы впрыска, генератор и т.д.

TX Plus: маховики, крепеж, сцепление и т.д.

Другие типы винтов: Наружные TX, TX с отверстиями и без отверстий

С разными приводами: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма

Это означает, что доступны почти все винтовые соединения.

Подходит для ручного использования в реверсивных трещотках DIN 3120

Особенно высокое качество для длительного срока службы

Хром-ванадиевая сталь

Длительное использование инструментов уменьшает затраты на замену и хранение

Написать отзыв