Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №1Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №2Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №3Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №4Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №5
Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №1
Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №2
Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №3
Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №4
Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG - фото №5

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG
Сквозной торцевой ключ в ассорт. 36 шт.
НАБОР-ИНСТРУМЕНТА-36 ШТ

Номер товара 096513036
В наличии
Цена:
5 400 грн/шт

Набор торцевых головок Wurth MULTI-36TLG

Номер товара 096513036

5 400 грнБез НДС: 4 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Обзор Wurth MULTI-36TLG

Набор инструментов Wurth MULTI-36TLG 096513036 является универсальным и продуманным комплектом для работы с резьбовыми соединениями, имеющими различные виды профиля и сложное расположение. В набор входит 36 инструментов, среди которых сквозные торцевые головки, биты с наиболее распространенными типоразмерами, удлинитель и три переходника для трещотки.

Данный набор имеет расширенную функциональность за счет наличия сквозной шарнирной трещотки, а также сквозных торцевых головок и удлинителя, которые дают возможность работать с гайками на длинных стержнях или удлиненными деталями резьбовых соединений.

Профиль торцевых головок Spline, представлен в виде 12-ти лучевой звезды с тупыми гранями. Такой шлиц универсален, с его помощью можно работать с 5-ю разными формами резьбовых соединений: 6-гранный, 12-гранный, Spline, Torx и даже квадрат. Также головки пригодны к работе с крепежами, поврежденными на 70%.

Так как головки имеют сквозное отверстие, они фиксируются в трещотке не привычным внутренним квадратом, а шестигранным внешним профилем.

Для трещотки в комплекте поставляется три переходника с квадратами 1/4", 1/2" и 3/8", при помощи которых трещотка превращается в классическую и пригодна для работы со стандартными торцевыми головками, битами и вспомогательными инструментами.

Головка трещотки оснащена храповиком на 72 зуба, а также имеет небольшую толщину, что вместе с шарниром дает возможность доставать крепежи в метах с наиболее затруднённым доступом.

Комплектация:

  • сквозная трещотка с реверсом и шарниром
  • удлинитель, 75 мм
  • торцевые головки с профилем Spline - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм
  • переходник для трещотки на квадрат 1/4"
  • переходник для трещотки на квадрат 3/8"
  • переходник для трещотки на квадрат 1/2"

Биты:

  • PH1, 2, 3;
  • PZ1, 2, 3;
  • TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;
  • SL 0,8 x 5,5; 1,2 x 8,0;
  • HEX 3, 4, 5, 6 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте