Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая шпилька - фото №1Резьбовая шпилька - фото №2Резьбовая шпилька - фото №3Резьбовая шпилька - фото №4
Резьбовая шпилька - фото №1
Резьбовая шпилька - фото №2
Резьбовая шпилька - фото №3
Резьбовая шпилька - фото №4

Резьбовая шпилька

DIN 976, без покрытия, сталь 10.9
ШПИЛЬКА-DIN976-A-10.9-M16X1000

Номер товара 0959000016
В наличии

Цена:
338.40 грн/шт

Резьбовая шпилька

Номер товара 0959000016

338.40 грнБез НДС: 282 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 976-1 (форма A), с метрической резьбой стандарта ISO, без покрытия, сталь 10.9

Примечание

Начиная с диаметра резьбы М5, резьбовые шпильки - в качестве альтернативы маркировке класса прочности - могут быть помечены с одной стороны (с торца) следующим цветом:

Сталь 10.9 — жемчужно-белый RAL 1013

Написать отзыв