Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая шпилька - фото №1Резьбовая шпилька - фото №2Резьбовая шпилька - фото №3Резьбовая шпилька - фото №4
Резьбовая шпилька - фото №1
Резьбовая шпилька - фото №2
Резьбовая шпилька - фото №3
Резьбовая шпилька - фото №4

Резьбовая шпилька

DIN 976, нержав. сталь A2, без покр.
ШПИЛЬКА-DIN976-A-A2/70-M3X1000

Номер товара 09543
В наличии

Цена:
82.80 грн/шт

Резьбовая шпилька

Номер товара 09543

82.80 грнБез НДС: 69 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь A2

Примечание

Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.

Нержавеющая сталь A2 — зеленый цвет RAL 6024

Написать отзыв