Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X20 M8
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X20 M8

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X20 M8
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-3,0-5,5-10,9X20-M8

Номер товара 094822_08
В наличии
Цена:
4.32 грн/шт

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X20 M8

Номер товара 094822_08

4.32 грн Без НДС: 3.60 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)

  • Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
  • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    />

Преимущества накатки хвостовика:

  • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
  • Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна

Примечание

  • Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.

Внешний диаметр (d2) 10,9 мм
Высота головки винта (k1) 1,6 мм
Диаметр головки (d1) 15 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1) 3,0-5,5 мм
Длина (l1) 20 мм
Материал Сталь
Момент затяжки, макс. 29 Нм
Покрытие Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении 27440 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 4410 Н
Тип голови Круглая плоская головка
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M8

Написать отзыв