Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №1Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №2Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №3Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №4
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №1
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №2
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №3
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6 - фото №4

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-3,1-4,5-8,9X18,5-M6

Номер товара 094822_06
Нет в наличии

Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)

  • Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
  • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    />

Преимущества накатки хвостовика:

  • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
  • Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна

Примечание

  • Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.

Написать отзыв