- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Резьбовые заклепки
- Резьб. заклепка с полукр. гол., с нак.
- Оцин. ст., с цил. борт. и насечками
- Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X14 M4
Способы доставки
Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
Преимущества накатки хвостовика:
Примечание
Внешний диаметр (d2) | 5,9 мм |
Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
Диаметр головки (d1) | 9 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 3,1-4,0 мм |
Длина (l1) | 14 мм |
Материал | Сталь |
Момент затяжки, макс. | 4,5 Нм |
Покрытие | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 7840 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1660 Н |
Тип голови | Круглая плоская головка |
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M4 |