Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10

Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №1Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №2Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №3Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №4
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №1
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №2
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №3
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10 - фото №4

Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10

Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,5-3,0-11,9X19-M10

Номер товара 094820_010
В наличии

Цена:
6.96 грн/шт

Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10

Номер товара 094820_010

6.96 грнБез НДС: 5.80 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)

  • Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
  • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    />

Преимущества накатки хвостовика:

  • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
  • Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна

Примечание

  • Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.

Написать отзыв