- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с бол. полукр. гол.
- Выт. зак.,с увел.цил.борт.,ал./оц. с.
- Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком
Способы доставки
Гильза: алюминий. Штифт: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Вес изделия (1 шт.) | 1,917 г |
Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
Диаметр головы (dk) | 12 мм |
Диаметр отверстия | 4,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-5,5 мм |
Длина (l1) | 8,5 мм |
Исполнение | Большая полукруглая головка |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
Нормы | WN 944 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1400 Н |
Соответствие ROHS | Да |