Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком Wurth 4,8Х1
Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком Wurth 4,8Х1

Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком Wurth 4,8Х1

Номер товара 09444812
В наличии
Цена:
2.8 грн/шт

Вытяжная заклепка с увеличенным цилиндрическим бортиком Wurth 4,8Х1

Номер товара 09444812

2.8 грн Без НДС: 2.3 грн

Количество

ЕУ

x250 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Рукав: алюминий. 

Оправка: Оцинкованная сталь, пассивированная голубым цветом (A1K).

Вес изделия (1 шт.) 3,300 г
Высота головки винта (k1) 2,5 мм
Диаметр головки (dk) 14 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диаметр отверстия, мин./макс. 4,9-5,0 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,0-8,0 мм
Длина (l1) 12 мм
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Сталь
Номинальный диаметр (d1) 4,8 мм
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении 2230 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1700 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв