- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
- Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Способы доставки
Sleeve: Copper. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Вес изделия (1 шт.) | 1,365 г |
Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
Диаметр головы (dk) | 6,5 мм |
Диаметр отверстия | 3,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3.5-5.5 мм |
Длина (l1) | 8 мм |
Материал втулки | Медь |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
Нормы | WN 940 |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 900 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
Соответствие ROHS | Да |