Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Глухая заклепка с плоской головкой, медь/сталь
Глухая заклепка с плоской головкой, медь/сталь

Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
ЗАКЛЁПКА-CU/ST/A2K-1,5-3,5-3X6

Номер товара 094036
В наличии
Цена:
2.3 грн/шт

Глухая заклепка с плоской головкой, медь/сталь

Номер товара 094036

2.3 грн Без НДС: 1.9 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гильза: медь, сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)

Высота головки винта (k1) 0,8 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Диаметр отверстия 3,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 1,5-3,5 мм
Материал втулки Медь
Материал сердечника Сталь
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 3,0 х 6,0 мм
Нормы WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении 900 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 650 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв