- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр.
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4.8x8
Гильза: алюминиевая.
Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) | 1,50 мм |
Диаметр головы (dk) | 9,50 мм |
Диаметр отверстия | 4,90 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-4,5 мм |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 8,0 мм |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 2600 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1850 Н |
Соответствие ROHS | Да |