- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр.
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Способы доставки
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
Диаметр головы (dk) | 8 мм |
Диаметр отверстия | 4,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3-5 мм |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 8 мм |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 1800 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1250 Н |
Соответствие ROHS | Да |