Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X14,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X14,0

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X14,0
ЗАКЛЕПКА-AL/A2-(8,5-10,5)-4,0X14,0

Номер товара 09392414
В наличии
Цена:
3.60 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X14,0

Номер товара 09392414

3.60 грн Без НДС: 3 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2

Высота головки винта (k1) 1,4 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Диаметр отверстия 4,10 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,5-10,5 мм
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 x 14 мм
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 1800 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1250 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв