Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком

Вытяжная заклепка, полукруглая головка, алюминий/оцинкованная сталь
ЗАКЛЁПКА-ALU/ST/A2K-6,0-12,0-4,8X16

Номер товара 09364816
В наличии
Цена:
2 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком

Номер товара 09364816

2 грн Без НДС: 1.7 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гильза: Алюминиевомагниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

Вес изделия (1 шт.) 2,953 г
Высота головки винта (k1) 1,6 мм
Диаметр головки (dk) 9,6 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,0-12,0 мм
Длина (l1) 16 мм
Материал втулки Алюминий, AlMg 2,5
Материал сердечника Сталь
Номинальный диаметр (d1) 4,8 мм
Нормы WN 936
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении 2100 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1800 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв