- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Способы доставки
Гильза: Алюминиевомагниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Вес изделия (1 шт.) | 1,426 г |
Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
Диаметр головы (dk) | 8 мм |
Диаметр отверстия | 4,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 0.5-3.0 мм |
Длина (l1) | 6 мм |
Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
Нормы | WN 936 |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
Соответствие ROHS | Да |