- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. закл., полукр. гол., ал./оц. ст.
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Способы доставки
Гильза: Алюминиевомагниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Вес изделия (1 шт.) | 1,021 г |
Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
Диаметр головы (dk) | 6,4 мм |
Диаметр отверстия | 3,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 5,5-7,0 мм |
Длина (l1) | 10 мм |
Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
Нормы | WN 936 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 960 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 600 Н |
Соответствие ROHS | Да |