- Назад
- Каталог товаров
- Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Способы доставки
ISO 15979 цилиндрическая полукруглая головка сталь / сталь
Гильза: оцинкованная сталь; штифт Сталь оцинкованная, голубое пассивирование
Вес изделия (1 шт.) | 3,650 г |
Высота головки винта (k1) | 1,40 мм |
Диаметр головы (dk) | 9,50 мм |
Диаметр отверстия | 4,90 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 6.0-8.0 мм |
Длина (l1) | 12 мм |
Материал втулки | Сталь |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
Нормы | ISO 15979 |
Поверхность втулки | Оцинковка |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 3100 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 2900 Н |
Соответствие ROHS | Да |