- Назад
- Каталог товаров
- Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Способы доставки
IISO 15979, цилиндрический бортик, сталь/сталь
Гильза: оцинкованная сталь; штифт: оцинкованная сталь, голубое пассивирование
Высота головки винта (k1) | 1,30 мм |
Диаметр головы (dk) | 8 мм |
Диаметр отверстия | 4,10 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-6,5 мм |
Материал втулки | Сталь |
Материал сердечника | Сталь |
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 10 мм |
Нормы | ISO 15979 |
Поверхность втулки | Оцинкованный |
Поверхность сердечника | Оцинкованный |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 2200 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1700 Н |
Соответствие ROHS | Да |