Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6 - фото №1Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6 - фото №2
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6 - фото №1
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6 - фото №2

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-13X7,9-M6
ZEBRA

Номер товара 0917760
В наличии

Цена:
3 грн/шт

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6

Номер товара 0917760

3 грнБез НДС: 2.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками

  • Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепаных и винтовых соединений.
  • В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов с помощью стандартных винтов.
  • Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей
  • Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка
  • Не требуется зенкование просверленных отверстий
  • Неизменно высокое качество установки
  • Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой
  • Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

Примечание:

  • Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.

Написать отзыв